Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT900-E

  • ERIKS:13243720
  • Hersteller:HYDNUT900-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28'617.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 30'935.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr900x7 mm
Außendurchmesser
1.07 mm
Ringbreite
101 mm
Kolbenhub
29 mm