Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT880-E

  • ERIKS:13244266
  • Hersteller:HYDNUT880-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'449.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 29'673.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr880X7 mm
Außendurchmesser
1.05 mm
Ringbreite
101 mm
Kolbenhub
29 mm