Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT800-E

  • ERIKS:13243714
  • Hersteller:HYDNUT800-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'235.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'712.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr800x7 mm
Außendurchmesser
970 mm
Ringbreite
100 mm
Kolbenhub
28 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT800.SEAL

  • ERIKS:12769869
  • Manufacturer:HYDNUT800.SEAL

CHF 159.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026