Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT80-E

  • ERIKS:13251643
  • Hersteller:092186440-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'209.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'388.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 80x2 mm
Außendurchmesser
150 mm
Ringbreite
40 mm
Kolbenhub
4 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT80.SEAL

  • ERIKS:12769868
  • Manufacturer:HYDNUT80.SEAL

CHF 77.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026