Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT760-E

  • ERIKS:13243704
  • Hersteller:HYDNUT760-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'046.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'508.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr760x7 mm
Außendurchmesser
935 mm
Ringbreite
97 mm
Kolbenhub
26 mm