Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT750-E

  • ERIKS:13243690
  • Hersteller:HYDNUT750-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'958.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'332.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr750x7 mm
Außendurchmesser
922 mm
Ringbreite
97 mm
Kolbenhub
26 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT750.SEAL

  • ERIKS:12769866
  • Manufacturer:HYDNUT750.SEAL

CHF 159.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026