Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT75-E

  • ERIKS:13243691
  • Hersteller:HYDNUT75-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'209.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'388.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 75x2 mm
Außendurchmesser
145 mm
Ringbreite
40 mm
Kolbenhub
4 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT75.SEAL

  • ERIKS:12769865
  • Manufacturer:HYDNUT75.SEAL

CHF 77.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026