Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT710-E

  • ERIKS:13243686
  • Hersteller:HYDNUT710-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'278.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'596.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr710x7 mm
Außendurchmesser
870 mm
Ringbreite
90 mm
Kolbenhub
25 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT710.SEAL

  • ERIKS:12769864
  • Manufacturer:HYDNUT710.SEAL

CHF 159.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026