Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT70-E

  • ERIKS:13251642
  • Hersteller:092186483-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'209.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'388.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 70x2 mm
Außendurchmesser
140 mm
Ringbreite
40 mm
Kolbenhub
4 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT70.SEAL

  • ERIKS:12769863
  • Manufacturer:HYDNUT70.SEAL

CHF 77.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026