Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT680-E

  • ERIKS:13243683
  • Hersteller:HYDNUT680-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'272.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'590.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr680x6 mm
Außendurchmesser
837 mm
Ringbreite
89 mm
Kolbenhub
24 mm