Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT670-E

  • ERIKS:13243682
  • Hersteller:HYDNUT670-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'272.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'590.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr670x6 mm
Außendurchmesser
825 mm
Ringbreite
89 mm
Kolbenhub
24 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT670.SEAL

  • ERIKS:12769861
  • Manufacturer:HYDNUT670.SEAL

CHF 159.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026