Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT65-E

  • ERIKS:13251640
  • Hersteller:092186505-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'204.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'383.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 180x3 mm
Außendurchmesser
132 mm
Ringbreite
40 mm
Kolbenhub
4 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT65.SEAL

  • ERIKS:12769858
  • Manufacturer:HYDNUT65.SEAL

CHF 77.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026