Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT625-E

  • ERIKS:13243676
  • Hersteller:HYDNUT625-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'661.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'848.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr625X6 mm
Außendurchmesser
775 mm
Ringbreite
89 mm
Kolbenhub
24 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT625.SEAL

  • ERIKS:12769856
  • Manufacturer:HYDNUT625.SEAL

CHF 159.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026