Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT570-E

  • ERIKS:13243671
  • Hersteller:HYDNUT570-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'958.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'008.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr570x6 mm
Außendurchmesser
715 mm
Ringbreite
87 mm
Kolbenhub
23 mm