Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT560-E

  • ERIKS:13243670
  • Hersteller:HYDNUT560-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'962.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'012.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr560x6 mm
Außendurchmesser
705 mm
Ringbreite
81 mm
Kolbenhub
22 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT560.SEAL

  • ERIKS:12769849
  • Manufacturer:HYDNUT560.SEAL

CHF 98.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026