Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT520-E

  • ERIKS:13243664
  • Hersteller:HYDNUT520-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'714.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'662.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr520x6 mm
Außendurchmesser
657 mm
Ringbreite
80 mm
Kolbenhub
21 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT520.SEAL

  • ERIKS:12769844
  • Manufacturer:HYDNUT520.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026