Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT510-E

  • ERIKS:13243663
  • Hersteller:HYDNUT510-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'714.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'662.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr510x6 mm
Außendurchmesser
645 mm
Ringbreite
79 mm
Kolbenhub
20 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT510.SEAL

  • ERIKS:13448690
  • Manufacturer:085295078-0000

CHF 81.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026