Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT500-E

  • ERIKS:13243662
  • Hersteller:HYDNUT500-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'945.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'750.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr500x5 mm
Außendurchmesser
635 mm
Ringbreite
79 mm
Kolbenhub
20 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT500.SEAL

  • ERIKS:12769843
  • Manufacturer:HYDNUT500.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026