Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT50-E

  • ERIKS:13251638
  • Hersteller:092186300-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'157.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'332.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 50x1.5 mm
Außendurchmesser
110 mm
Ringbreite
40 mm
Kolbenhub
4 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT50.SEAL

  • ERIKS:12769842
  • Manufacturer:HYDNUT50.SEAL

CHF 77.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026