Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT460-E

  • ERIKS:13244263
  • Hersteller:HYDNUT460-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'945.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'750.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr460x5 mm
Außendurchmesser
590 mm
Ringbreite
76 mm
Kolbenhub
18 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT460.SEAL

  • ERIKS:12769837
  • Manufacturer:HYDNUT460.SEAL

CHF 98.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026