Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT450-E

  • ERIKS:13243657
  • Hersteller:HYDNUT450-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'038.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'770.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr450x5 mm
Außendurchmesser
580 mm
Ringbreite
75 mm
Kolbenhub
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT450.SEAL

  • ERIKS:12769835
  • Manufacturer:HYDNUT450.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026