Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT435-E

  • ERIKS:13243655
  • Hersteller:HYDNUT435-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'938.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'662.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr435x5 mm
Außendurchmesser
560 mm
Ringbreite
75 mm
Kolbenhub
17 mm