Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT420-E

  • ERIKS:13243653
  • Hersteller:HYDNUT420-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'849.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'566.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr420x5 mm
Außendurchmesser
545 mm
Ringbreite
70 mm
Kolbenhub
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT420.SEAL

  • ERIKS:12769832
  • Manufacturer:HYDNUT420.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026