Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT415-E

  • ERIKS:13243652
  • Hersteller:HYDNUT415-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'160.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'821.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr415x5 mm
Außendurchmesser
540 mm
Ringbreite
69 mm
Kolbenhub
17 mm