FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT400-E

  • ERIKS:13243647
  • Hersteller:HYDNUT400-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'079.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'733.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr400x5 mm
Außendurchmesser
525 mm
Ringbreite
69 mm
Kolbenhub
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT400.SEAL

  • ERIKS:12769830
  • Manufacturer:HYDNUT400.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026