Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT385-E

  • ERIKS:13243645
  • Hersteller:HYDNUT385-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'990.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'638.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr385x5 mm
Außendurchmesser
505 mm
Ringbreite
66 mm
Kolbenhub
16 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmuttern HYDNUT385.SEAL

  • ERIKS:13242886
  • Manufacturer:HYDNUT385.SEAL

CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026