Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT375-E

  • ERIKS:13243643
  • Hersteller:HYDNUT375-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'588.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'122.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr375x5 mm
Außendurchmesser
495 mm
Ringbreite
66 mm
Kolbenhub
16 mm