Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT370-E

  • ERIKS:13243642
  • Hersteller:HYDNUT370-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'555.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'086.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr370x5 mm
Außendurchmesser
490 mm
Ringbreite
66 mm
Kolbenhub
16 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT370.SEAL

  • ERIKS:13448681
  • Manufacturer:089975880-0000

CHF 76.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026