Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT365-E

  • ERIKS:13243641
  • Hersteller:HYDNUT365-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'523.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'052.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr365x5 mm
Außendurchmesser
482 mm
Ringbreite
65 mm
Kolbenhub
15 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT365.SEAL

  • ERIKS:12769825
  • Manufacturer:HYDNUT365.SEAL

CHF 86.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026