Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT355-E

  • ERIKS:13243639
  • Hersteller:HYDNUT355-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'198.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'700.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr355x5 mm
Außendurchmesser
470 mm
Ringbreite
65 mm
Kolbenhub
15 mm