Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT350-E

  • ERIKS:13243638
  • Hersteller:HYDNUT350-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'167.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'667.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr350x5 mm
Außendurchmesser
465 mm
Ringbreite
64 mm
Kolbenhub
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT350.SEAL

  • ERIKS:12769823
  • Manufacturer:HYDNUT350.SEAL

CHF 86.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026