Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT345-E

  • ERIKS:13243637
  • Hersteller:HYDNUT345-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'894.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'371.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr345x5 mm
Außendurchmesser
455 mm
Ringbreite
64 mm
Kolbenhub
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT345.SEAL

  • ERIKS:12769822
  • Manufacturer:HYDNUT345.SEAL

CHF 86.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026