Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT335-E

  • ERIKS:13243634
  • Hersteller:HYDNUT335-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'577.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'028.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr335x5 mm
Außendurchmesser
445 mm
Ringbreite
64 mm
Kolbenhub
14 mm