Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT310-E

  • ERIKS:13243629
  • Hersteller:HYDNUT310-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'291.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'720.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr310x5 mm
Außendurchmesser
415 mm
Ringbreite
62 mm
Kolbenhub
13 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT310.SEAL

  • ERIKS:12769816
  • Manufacturer:HYDNUT310.SEAL

CHF 86.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026