Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT295-E

  • ERIKS:13243626
  • Hersteller:HYDNUT295-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'728.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'111.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr295x4 mm
Außendurchmesser
400 mm
Ringbreite
57 mm
Kolbenhub
13 mm