Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT260-E

  • ERIKS:13251635
  • Hersteller:089961390-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'836.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'147.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr260x4 mm
Außendurchmesser
355 mm
Ringbreite
55 mm
Kolbenhub
11 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT260.SEAL

  • ERIKS:12769808
  • Manufacturer:HYDNUT260.SEAL

CHF 86.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026