Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT250-E

  • ERIKS:13251634
  • Hersteller:092205704-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'719.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'020.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr250x4 mm
Außendurchmesser
345 mm
Ringbreite
54 mm
Kolbenhub
10 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT250.SEAL

  • ERIKS:12769805
  • Manufacturer:HYDNUT250.SEAL

CHF 86.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026