Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT240-E

  • ERIKS:13251633
  • Hersteller:089907710-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'689.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'988.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr240x4 mm
Außendurchmesser
330 mm
Ringbreite
53 mm
Kolbenhub
10 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT240.SEAL

  • ERIKS:12769804
  • Manufacturer:HYDNUT240.SEAL

CHF 86.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026