Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT215-E

  • ERIKS:13251629
  • Hersteller:092194346-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'527.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'813.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr215x4 mm
Außendurchmesser
300 mm
Ringbreite
52 mm
Kolbenhub
9 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT215.SEAL

  • ERIKS:12769797
  • Manufacturer:HYDNUT215.SEAL

CHF 77.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026