Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT190-E

  • ERIKS:13251626
  • Hersteller:092191509-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'328.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'598.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 190x3 mm
Außendurchmesser
270 mm
Ringbreite
50 mm
Kolbenhub
8 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT190.SEAL

  • ERIKS:12769791
  • Manufacturer:HYDNUT190.SEAL

CHF 77.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026