Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT170-E

  • ERIKS:13243617
  • Hersteller:HYDNUT170-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'020.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'264.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 170x3 mm
Außendurchmesser
245 mm
Ringbreite
47 mm
Kolbenhub
6 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT170.SEAL

  • ERIKS:12769788
  • Manufacturer:HYDNUT170.SEAL

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026