Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT160-E

  • ERIKS:13243616
  • Hersteller:HYDNUT160-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'972.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'213.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 160x3 mm
Außendurchmesser
235 mm
Ringbreite
47 mm
Kolbenhub
6 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT160.SEAL

  • ERIKS:12769786
  • Manufacturer:HYDNUT160.SEAL

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026