Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT155-E

  • ERIKS:13251624
  • Hersteller:092191843-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'927.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'164.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 155x3 mm
Außendurchmesser
225 mm
Ringbreite
44 mm
Kolbenhub
5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT155.SEAL

  • ERIKS:12769785
  • Manufacturer:HYDNUT155.SEAL

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026