Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT150-E

  • ERIKS:13243614
  • Hersteller:HYDNUT150-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'737.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'959.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 150x2 mm
Außendurchmesser
220 mm
Ringbreite
44 mm
Kolbenhub
5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT150.SEAL

  • ERIKS:12769783
  • Manufacturer:HYDNUT150.SEAL

CHF 77.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026