Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT1180-E

  • ERIKS:13244261
  • Hersteller:HYDNUT1180-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38'747.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 41'886.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr1180X8 mm
Außendurchmesser
1.43 mm
Ringbreite
117 mm
Kolbenhub
39 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmuttern HYDNUT1180.SEAL

  • ERIKS:13242881
  • Manufacturer:HYDNUT1180.SEAL

CHF 174.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026