Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT115-E

  • ERIKS:13251618
  • Hersteller:092192220-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'400.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'594.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 115x2 mm
Außendurchmesser
185 mm
Ringbreite
43 mm
Kolbenhub
5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT115.SEAL

  • ERIKS:12769774
  • Manufacturer:HYDNUT115.SEAL

CHF 77.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026