Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT110-E

  • ERIKS:13251617
  • Hersteller:092192343-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'474.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'674.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 110x2 mm
Außendurchmesser
180 mm
Ringbreite
43 mm
Kolbenhub
5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT110.SEAL

  • ERIKS:12769773
  • Manufacturer:HYDNUT110.SEAL

CHF 77.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026