Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT1000-E

  • ERIKS:13244254
  • Hersteller:HYDNUT1000-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30'418.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 32'882.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr1000x8 mm
Außendurchmesser
1.185 mm
Ringbreite
102 mm
Kolbenhub
30 mm