Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT100-E

  • ERIKS:13243607
  • Hersteller:HYDNUT100-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'277.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'461.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
M 100x2 mm
Außendurchmesser
170 mm
Ringbreite
41 mm
Kolbenhub
5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT100.SEAL

  • ERIKS:12769771
  • Manufacturer:HYDNUT100.SEAL

CHF 77.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026