FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7215-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178860
  • Hersteller:021938270-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 847.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 916.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E-2RSD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
42.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm